{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 8 kos | |
| Izvedba | zakrivljena | |
| Višina | 25 mm | |
| Širina | 135 mm | |
| dolžina | 400 mm | |
| Lastnosti ročaja | ergonomično | |
| Barva | črna | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Pogon | ročaj | |
| Material, orodje | krommolibdenovo jeklo | |
| Površina orodja | mat kromirano | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 1210E | |
| EAN/GTIN | 4991644210893 | |
| Številka proizvajalca | 1210E | |
| L-število | L60050 3447 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |