{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’outils | 8 pc. | |
| Exécution | avec coude | |
| Hauteur | 25 mm | |
| Largeur | 135 mm | |
| longueur | 400 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Couleur | noir | |
| Type de produit | Cliquets | |
| Transmission | poignée | |
| Matériau outil | acier au chrome-molybdène | |
| Surface outil | chromage mat | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | 1210E | |
| EAN / GTIN | 4991644210893 | |
| Réf. fabricant | 1210E | |
| Article hors catalogue | L60050 3447 | |
| Fabricant/personne responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |