{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 8 ud. | |
| Modelo | acodadas | |
| Altura | 25 mm | |
| Anchura | 135 mm | |
| Longitud | 400 mm | |
| Características mango | Forma ergonómica | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Carraca | |
| Accionamiento | Mango | |
| Material herramienta | Acero al cromo molibdeno | |
| Superficie herramienta | Aplicación mate cromada | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 1210E | |
| EAN / GTIN | 4991644210893 | |
| Número del fabricante | 1210E | |
| Número L | L60050 3447 | |
| Fabricante/responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |