• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagesatz für Kfz-Türscharniere 1210E

Artikel-Nr.: 1210E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl Werkzeuge 8 St.
Ausführung abgewinkelt
Höhe 25 mm
Breite 135 mm
Länge 400 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch
Farbe schwarz
Produktart Knarre
Antrieb Griff
Material Werkzeug Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche Werkzeug matt verchromt
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1210E
EAN / GTIN 4991644210893
Herstellernummer 1210E
L-Nummer L60050 3447
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge/Breite/Höhe: 400x135x25 mm
  • Material: Chrom Molybdän