Tarcza do cięcia laboratoryjnego 120 x 2 x 51 mm A 60 O5 B43 PREMIUM*** stal/HSS

Nr art.: 1197
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Labortrennscheibe PREMIUM; PREMIUM Labortrennscheibe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1197
EAN / GTIN 9009010011977
Numer producenta 1197
Numer L L50140 1228
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Tarcze tnące PREMIUM do zastosowań laboratoryjnych doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i HSS na stacjonarnych przecinarkach oraz automatach do ostrzenia pił.
  • Produkt ten wyróżnia się najwyższą wydajnością przy znacznie mniejszym zużyciu narzędzi, co wyraźnie zoptymalizowało opłacalność i efektywność Państwa procesów.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: A 60 O5 B43
  • Wymiary: D x T x H = 120 x 2 x 51

Zaleta:

  • Najwyższa wydajność przy znacznie mniejszym zużyciu narzędzi

Zastosowanie:

  • Podczas obróbki należy zamocować obrabiany element i nie obciążać tarczy obciążeniem bocznym
  • Maks. Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 63 m/s

Materiał:

  • HSS/stal

Pasuje do:

  • Przecinarki stacjonarne

Zalecenie:

  • Podczas obróbki należy zamocować obrabiany element i nie obciążać tarczy obciążeniem bocznym
  • Maks. Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 63 m/s

Cechy szczególne:
  • Najwyższe parametry wydajnościowe
  • Najmniejsze zużycie narzędzi
  • Najwyższa opłacalność

Wskazówka:

  • Do stosowania na stali i stali HSS
  • Do cięcia na sucho na maszynach stacjonarnych i automatach do ostrzenia pił