Tyrolit laboratorie skæreskiver lige 120x2x51 mm A60 O5 B PREMIUM stål/hss

Art.-nr.: 1197
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Labortrennscheibe PREMIUM; PREMIUM Labortrennscheibe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1197
EAN/GTIN 9009010011977
Producentnummer 1197
L-nummer L50140 1228
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM laboratorieskæreskiverne er perfekte til tørskæring af laboratorieprøver af stål og HSS på stationære skæremaskiner og automatiske savslibere. De højeste ydelsesværdier med markant reduceret værktøjsslitage kendetegner dette produkt, som klart optimerer dine processer med hensyn til økonomi og effektivitet.

Egenskab:

  • Form: 41N LIGE AFSKÆRINGSSKIVE
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Materialeegnethed: HSS, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 60 O5 B43
  • Dimension (D x D x H): 120 x 2 x 51 mm
  • Diameter: 120 mm
  • Tykkelse: 2 mm
  • Boring: 51 mm
  • Værktøj til: Stationære skæremaskiner

Fordel:

  • Maksimal ydeevne med betydeligt reduceret værktøjsslitage

Anvendelse:

  • Til brug på stål og HSS
  • Til tørskæring på stationære maskiner og automatiske savslibere

Anbefaling:

  • Fastgør arbejdsemnet under bearbejdningen, og udsæt ikke skiven for sideværts belastning
  • Maks. Overhold den maksimale arbejdshastighed på 63 m/s

Særlige egenskaber:
  • Højeste præstationsværdier
  • Laveste slid på værktøjet
  • Højeste økonomiske effektivitet