Laboratoriumdoorslijpschijf 120x2x51mm A 60 O5 B43 PREMIUM staal/HSS

Artikelnummer: 1197
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelomschrijving producent Labortrennscheibe PREMIUM; PREMIUM Labortrennscheibe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1197
EAN/GTIN 9009010011977
Nummer fabrikant 1197
L-nummer L50140 1228
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect voor het droog doorslijpen van stalen en HSS laboratoriummonsters op stationaire doorslijpmachines en automatische zaagslijpmachines. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van zuinigheid en efficiëntie.

Kenmerk:

  • Vorm: 41N RECHTE DOORSLIJPSCHIJF
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschikt voor: HSS, acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : A 60 O5 B43
  • Dimensions (D x T x H): 120 x 2 x 51 mm
  • Diameter: 120 mm
  • Dikte: 2 mm
  • Boring: 51 mm
  • Outil pour: Stationaire doorslijpmachines

Voordeel:

  • Maximale prestaties met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage

Toepassing:

  • Voor gebruik op staal en HSS
  • Voor droog doorslijpen op stationaire machines en automatische zaagslijpmachines

Advies:

  • Fixeer het werkstuk tijdens de bewerking en stel de schijf niet bloot aan zijdelingse belastingen
  • Max. Neem de maximale werksnelheid van 63 m/s in acht

Bijzonderheden:
  • Hoogste prestatiewaarden
  • Laagste gereedschapsslijtage
  • Hoogste economische efficiëntie