Laboratorijski rezalni disk 120x2x51mm A 60 O5 B43 PREMIUM jeklo/HSS

Št. art.: 1197
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
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
Oznaka proizvajalca Labortrennscheibe PREMIUM; PREMIUM Labortrennscheibe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1197
EAN/GTIN 9009010011977
Številka proizvajalca 1197
L-število L50140 1228
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Laboratorijske rezalne plošče PREMIUM so idealne za suho rezanje laboratorijskih vzorcev iz jekla in HSS na stacionarnih rezalnih strojih in avtomatskih strojih za brušenje žag. Najvišje vrednosti zmogljivosti ob bistveno manjši obrabi orodja so značilne za ta izdelek, ki jasno optimizira vaše postopke v smislu gospodarnosti in učinkovitosti.

Lastnosti:

  • Oblika: 41N RAVNO REZALNO KOLO
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Primerno za materiale: HSS, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A 60 O5 B43
  • Dimenzije (D x D x V): 120 x 2 x 51 mm
  • Premer: 120 mm
  • Debelina: 2 mm
  • Izvrtina: 51 mm
  • Orodje za: Stacionarni rezalni stroji

Prednosti:

  • Najvišja zmogljivost ob bistveno manjši obrabi orodja

Uporaba:

  • Za uporabo na jeklu in HSS
  • Za suho rezanje na stacionarnih strojih in avtomatskih strojih za brušenje žag

Priporočilo:

  • Med obdelavo pritrdite obdelovanec in diska ne izpostavljajte bočnim obremenitvam
  • Max. Upoštevajte največjo delovno hitrost 63 m/s

Posebne lastnosti:
  • Najvišje vrednosti zmogljivosti
  • Najmanjša obraba orodja
  • Najvišja ekonomska učinkovitost