Laboratorní Řezací kotouč 120x2x51mm A 60 O5 B43 PREMIUM ocel/HSS

Artiklové číslo: 1197
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Labortrennscheibe PREMIUM; PREMIUM Labortrennscheibe

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1197
EAN / GTIN 9009010011977
Číslo výrobce 1197
L-číslo L50140 1228
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Laboratorní řezné kotouče PREMIUM jsou ideální pro suché řezání laboratorních vzorků z oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu při výrazně sníženém opotřebení nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Charakteristika:

  • Tvar: PŘÍMÝ ŘEZNÝ KOTOUČ 41N
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A 60 O5 B43
  • Rozměry (D x H x V): 120 x 2 x 51 mm
  • Průměr: 120 mm
  • Tloušťka: 2 mm
  • Otvor: 51 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Maximální výkon při výrazně sníženém opotřebení nástroje

Použití:

  • Pro použití na ocel a HSS
  • Pro řezání za sucha na stacionárních strojích a automatických bruskách na pily

Doporučení:

  • Během obrábění fixujte obrobek a nevystavujte kotouč bočnímu zatížení
  • Max. Dodržujte maximální pracovní rychlost 63 m/s

Zvláštnosti:
  • Nejvyšší hodnoty výkonu
  • Nejnižší opotřebení nástroje
  • Nejvyšší hospodárnost