Tyrolit labo disque tronçonnage 120x2x51 mm A60 O5 B PREMIUM acier/hss

Réf.: 1197
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Labortrennscheibe PREMIUM; PREMIUM Labortrennscheibe

Identification et classification

Référence article 1197
EAN / GTIN 9009010011977
Réf. fabricant 1197
Article hors catalogue L50140 1228
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les disques de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d’échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des tronçonneuses stationnaires et des affûteuses de scie automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance maximales et une usure d’outil nettement réduite, ce qui optimise clairement vos processus en termes de rentabilité et d’efficacité.

Caractéristique(s):

  • Forme: 41N DISQUE À TRONÇONNER DROIT
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Matériaux compatibles: HSS, acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A 60 O5 B43
  • Dimensions (D x T x H): 120 x 2 x 51 mm
  • Diamètre: 120 mm
  • Epaisseur: 2 mm
  • Alésage: 51 mm
  • Outil pour: Tronçonneuses stationnaires

Avantage(s):

  • Performances maximales avec une usure d’outil nettement réduite

Utilisation:

  • Pour l’utilisation sur l’acier et l’acier rapide
  • Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des automates d’affûtage de scie

Recommandation(s):

  • Fixer la pièce à usiner lors de l’usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale.
  • Puissance max. Respecter la vitesse maximale de travail de 63 m/s

Particularités:
  • Valeurs de performance maximales
  • Usure minimale de l’outil
  • Rentabilité maximale