Tyrolit disco da taglio da laboratorio 120x2x51 A60 O5 B PREMIUM acciaio/hss

Codice art.: 1197
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Denominazione originale prodotto Labortrennscheibe PREMIUM; PREMIUM Labortrennscheibe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1197
EAN / GTIN 9009010011977
Codice del produttore 1197
Numero-L L50140 1228
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I dischi da laboratorio PREMIUM sono perfetti per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e HSS su macchine da taglio stazionarie e affilatrici automatiche. Le massime prestazioni con un’usura degli utensili significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.

Proprietà:

  • Forma: DISCO DA TAGLIO DRITTO 41N
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Materiali adatti: HSS, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 60 O5 B43
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 120 x 2 x 51 mm
  • Diametro del contenitore: 120 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Foro: 51 mm
  • Un utensile per: Troncatrici fisse

Vantaggi:

  • Massime prestazioni con un’usura degli utensili notevolmente ridotta

Uso:

  • Per l’uso su acciaio e HSS
  • Per il taglio a secco su macchine stazionarie e affilatrici automatiche

Raccomandazioni:

  • Fissare il pezzo durante la lavorazione e non esporre il disco a carichi laterali
  • Potenza della turbina Rispettare la velocità massima di lavoro di 63 m/s

Particolarità:
  • Massime prestazioni
  • Minima usura dell’utensile
  • Massima efficienza economica