{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Oznaczenie producenta | Reduziermuffe rund, G 3/4 IG, G 3/8 IG, ES 1.4408 | |
| Kolor | srebrna | |
| Ciśnienie robocze maks. | 20 bar | |
| Liczba przyłączy rozdzielacza | 2 | |
| Długość L | 24,5 mm | |
| Rozmiar d1, Gwint wewnętrzny | G3/4 cal; G3/8 cal | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Gwint wewnętrzny | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Norma | ISO 228 |
| Numer artykułu | 119156 | |
| EAN / GTIN | 4047322724678 | |
| Numer producenta | 119156 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |