Manchon réducteur rond, G 3/4 IG, G 3/8 IG, ES 1.4408

Réf.: 119156
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 119156
EAN / GTIN 4047322724678
Réf. fabricant 119156
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manchon réducteur rond, G 3/4 IG, G 3/8 IG, pression de service max. 20 bar, ES 1.4408.

Caractéristique(s):

  • L1: 24,5 mm
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • Filetage intérieur 1 : G 3/4
  • Filetage intérieur 2 : G 3/8
  • Pression de service max.: 20 bar