{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, argento | Grigio argento | |
| Denominazione originale prodotto | Reduziermuffe rund, G 3/4 IG, G 3/8 IG, ES 1.4408 | |
| Colore | argento | |
| Pressione di esercizio max. | 20 bar | |
| Numero di attacchi distributore | 2 | |
| Lunghezza L | 24,5 mm | |
| Dim. d1, Filetto interno | G3/4 pollici; G3/8 pollici | |
| Tipo di prodotto | Giunto | |
| Tipo di collegamento | Filetto interno | |
| Materiale | acciaio legato | |
| Normativa | ISO 228 |
| Codice articolo | 119156 | |
| EAN / GTIN | 4047322724678 | |
| Codice del produttore | 119156 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |