Reduktionsmuffe rund, G 3/4 IG, G 3/8 IG, ES 1.4408

Art.-nr.: 119156
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Producentbetegnelse Reduziermuffe rund, G 3/4 IG, G 3/8 IG, ES 1.4408
Farve sølvfarvet
Driftstryk maks. 20 bar
Antal fordelertilslutninger 2
Længde L 24,5 mm
Størrelse d1, indvendigt gevind G3/4 tommer; G3/8 tommer
Produkttype kobling
Type, tilslutning indvendigt gevind
Materiale specialstål
Standard ISO 228

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 119156
EAN/GTIN 4047322724678
Producentnummer 119156
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktionsmuffe rund, G 3/4 IG, G 3/8 IG, arbejdspres maks. 20 bar, ES 1.4408.

Egenskab:

  • L1: 24,5 mm
  • gevindstandard: DIN EN ISO 228-1
  • Indvendigt gevind 1 : G 3/4
  • Indvendigt gevind 2 : G 3/8
  • Arbejdstryk maks.: 20 bar