Manguito reductor redondo, G 3/4 IG, G 3/8 IG, ES 1.4408

Número de artículo: 119156
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, plateado Gris plata
Denominación del fabricante Reduziermuffe rund, G 3/4 IG, G 3/8 IG, ES 1.4408
Color plateado
Presión de funcionamiento máx. 20 bar
Número de conexiones del distribuidor 2
Longitud L 24,5 mm
Tamaño d1, Rosca interior G3/4 pul; G3/8 pul
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca interior
Material acero fino
Norma ISO 228

Identificación y clasificación

Número de artículo 119156
EAN / GTIN 4047322724678
Número del fabricante 119156
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguito reductor redondo, G 3/4 IG, G 3/8 IG, presión de trabajo máx. 20 bar, ES 1.4408.

Característica:

  • L1: 24,5 mm
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • Rosca interior 1 : G 3/4
  • Rosca interior 2 : G 3/8
  • Presión de trabajo máx.: 20 bar