Redukční objímka kulatá, G 3/4 IG, G 3/8 IG, ES 1.4408

Artiklové číslo: 119156
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Označení výrobce Reduziermuffe rund, G 3/4 IG, G 3/8 IG, ES 1.4408
Barva stříbrná
Provozní tlak max 20 bar
Počet přípojek rozdělovače 2
Délka L 24,5 mm
Velikost d1, Vnitřní závit G3/4 palec; G3/8 palec
Druh produktu Spojka
Typ připojení Vnitřní závit
Materiál ušlechtilá ocel
Norma ISO 228

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 119156
EAN / GTIN 4047322724678
Číslo výrobce 119156
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční objímka kulatá, G 3/4 IG, G 3/8 IG, pracovní tlak max. 20 bar, ES 1.4408.

Charakteristika:

  • L1: 24,5 mm
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • Vnitřní závit 1 : G 3/4
  • Vnitřní závit 2 : G 3/8
  • Pracovní tlak max.: 20 bar