Standard tyre gauge, tyre valve connector, Calibrated, 0-10 bar

Nr art.: 117142
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Materiał obudowy metal
Min. zakres pomiarowy 0 bar
Maks. zakres pomiarowy 10 bar
Średnica wyświetlacza 63 mm
Klasa dokładności 1.0
Kształt węża proste
Długość użytkowa węża 400 mm
Rozmiar 1/4 cal
Średnica nominalna min. 7 mm
Średnica nominalna maks. 7 mm
Rodzaj produktu Urządzenie do pompowania opon
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Wąż w zestawie tak
Typ połączenia Złączki wtykowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 117142
EAN / GTIN 4047322705172
Numer producenta 117142
Numer L L00970 139142
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Stand. tyre gauge, tyre valve connector, Hose rigid, Pressure gauge Ø 63, Calibrated, 0-10 bar/140 psi, Plug nipple I.D. 7.2

Cecha szcz.:

  • Version: with lever plug
  • Pressure gauge Ø: 63 mm
  • Description: calibrated
  • Hose length: 40 cm
  • Hose connection: G 1/4, rigid
  • Maximum measuring range in bar: 10 bar
  • Maximum measuring range psi: 140
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Measuring range min. psi: 0