Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách HS, manometr Ø 63 mm, kalibrovaný, 0–10 bar

Artiklové číslo: 117142
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Materiál pouzdra kov
Rozsah měření min. 0 bar
Rozsah měření max. 10 bar
Průměr displeje 63 mm
Třída přesnosti 1.0
Tvar hadice Přímé
Délka hadice použitelná 400 mm
Velikost 1/4 palec
Jmenovitá světlost min. 7 mm
Jmenovitá světlost max. 7 mm
Druh produktu Hustilka pneumatik
Provozní tlak max 10 bar
Včetně hadice ano
Typ přípojky Zásuvné bradavky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117142
EAN / GTIN 4047322705172
Číslo výrobce 117142
L-číslo L00970 139142
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách s páčkou, pevnou hadicí, manometrem Ø 63 mm, kalibrovaný, 0–10 bar/140 psi, nátrubkem NW 7, 2.

Charakteristika:

  • Provedení: s páčkovým kolíkem
  • Manometr Ø: 63 mm
  • Popis: kalibrovaný
  • Délka hadice: 40 cm
  • hadicová přípojka: G 1/4, pevné
  • Rozsah měření max. bar: 10 bar
  • Rozsah měření max. psi: 140
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0