Manómetro estándar para neumáticos HS, manómetro Ø 63 mm, calibrado, 0-10 bar

Número de artículo: 117142
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Material carcasa metal
Capacidad de medición mín. 0 bar
Capacidad de medición máx. 10 bar
Diámetro display 63 mm
Clase de precisión 1.0
Forma tubo flexible recta
Longitud útil del tubo flexible 400 mm
Tamaño 1/4 pul
Diámetro nominal mín. 7 mm
Diámetro nominal máx. 7 mm
Tipo de producto Inflador de neumáticos
Presión de funcionamiento máx. 10 bar
Tubo flexible incluido sí
Tipo de conexión boquilla portatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 117142
EAN / GTIN 4047322705172
Número del fabricante 117142
Número L L00970 139142
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Inflador manual estándar con palanca, manguera rígida, manómetro Ø 63 mm, calibrado, 0-10 bar/140 psi, boquilla NW 7, 2.

Característica:

  • Ejecución: con pasador de palanca
  • Manómetro Ø: 63 mm
  • Descripción: calibrado
  • Longitud del tubo: 40 cm
  • Empalme de manguera: G 1/4, rígido
  • Rango de medición máx. bar: 10 bar
  • Rango de medición máx. psi: 140
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Rango de medición mín. psi: 0