{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlussgewinde | BSP | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Material Gehäuse | Metall | |
| Messbereich min. | 0 bar | |
| Messbereich max. | 10 bar | |
| Durchmesser Display | 63 mm | |
| Genauigkeitsklasse | 1.0 | |
| Form Schlauch | gerade | |
| Länge Schlauch nutzbar | 400 mm | |
| Größe | 1/4 Zoll | |
| Nennweite min. | 7 mm | |
| Nennweite max. | 7 mm | |
| Produktart | Reifenfüllgerät | |
| Betriebsdruck max. | 10 bar | |
| Schlauch inklusive | ja | |
| Art Anschluss | Stecknippel |
| Artikelnummer | 117142 | |
| EAN / GTIN | 4047322705172 | |
| Herstellernummer | 117142 | |
| L-Nummer | L00970 139142 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |