Standardni merilnik tlaka v pnevmatikah HS, manometer Ø 63 mm, kalibriran, 0–10 bar

Št. art.: 117142
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Tehnični podatki

Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Napajanje na stisnjen zrak
Material ohišja kovina
Merilno območje min. 0 bar
Merilno območje maks. 10 bar
Premer zaslona 63 mm
Razred točnosti 1.0
Oblika cevi ravna
Dolžina cevi, uporabna 400 mm
Velikost 1/4 col
Nazivna širina min. 7 mm
Nazivna širina maks. 7 mm
Vrsta izdelka naprava za polnjenje pnevmatik
Delovni tlak maks. 10 bar
Cev je vključena da
Vrsta priključka Vtični cuclji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 117142
EAN/GTIN 4047322705172
Številka proizvajalca 117142
L-število L00970 139142
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standardni merilnik tlaka v pnevmatikah z ročajem, cev fiksna, manometer Ø 63 mm, kalibriran, 0-10 bar/140 psi, priključek NW 7, 2.

Lastnosti:

  • Izvedba: z vzvodnim zapiralom
  • Manometer Ø: 63 mm
  • Opis: kalibriran
  • Dolžina cevi: 40 cm
  • Priključek za visokotlačno cev: G 1/4, fiksna
  • Merilni razpon max. bar: 10 barov
  • Merilni razpon max. psi: 140
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Merilni razpon min. psi: 0