• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Standard hånddæktrykmåler HS, manometer Ø 63 mm, kalibreret, 0-10 bar

Art.-nr.: 117142
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Energiforsyning trykluftdrevet
Materiale, hus metal
Måleområde min. 0 bar
Måleområde maks. 10 bar
Diameter, display 63 mm
Nøjagtighedsklasse 1.0
Form, slange lige
Længde, brugbar slange 400 mm
Størrelse 1/4 tommer
Nominel bredde min. 7 mm
Nominel bredde maks. 7 mm
Produkttype dækpumpe
Driftstryk maks. 10 bar
Slange, inkluderet ja
Tilslutningstype Stikvorter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 117142
EAN/GTIN 4047322705172
Producentnummer 117142
L-nummer L00970 139142
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standard hånddæktrykmåler med løftebolt, fast slange, manometer Ø 63 mm, kalibreret, 0-10 bar/140 psi, stiknippel NW 7, 2.

Egenskab:

  • Udførelse: med løftebolt
  • Manometer Ø: 63 mm
  • Beskrivelse: kalibreret
  • Slangelængde: 40 cm
  • Slangetilslutning: G 1/4, fast
  • Måleområde maks. bar: 10 bar
  • Måleområde maks. psi: 140
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Måleområde min. psi: 0