• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Filter regulator »G«, PC container, 5 µm, Size 400, G 1/2

Nr art.: 116365
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 116365
EAN / GTIN 4047322307918
Numer producenta 116365
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »G«, with PC container, Protective cage, Mounting bracket, 5 µm, Size 400, G 1/2, Input pressure max. 10 bar

Cecha szcz.:

  • A: 68.0 mm
  • B: 270.5 mm
  • C: 104.0 mm
  • D: 166.5 mm
  • BG: 400
  • Series: G
  • Casing: Die-cast aluminium
  • Thread: G 1/2
  • Container: Polycarbonate container with protective cage
  • Rate of flow: 3750 l/min
  • feather cap: POM
  • sealing material: NBR
  • filter fineness: 5 µm
  • condensate drain: Fully automatic
  • Control range max.: 9 bar
  • Control range min.: 1.5 bar
  • Max. inlet pressure: 10 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 8 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Maximum medium temperature: 70 °C
  • Maximum ambient temperature: 70 °C