Opis:
Filter regulator »G«, s polikarbonatnim rezervoarjem, zaščitno košaro, pritrdilnim kotom, 5 µm, BG 400, G 1/2, PE max. 10 bar, regulacijski razpon. 1, 5 - 9 bar, izpustni ventil: VA. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim odvzračanjem v kombinaciji s centrifugalnim ločevalnikom. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.
Lastnosti:
- A: 68,0 mm
- B: 270,5 mm
- C: 104,0 mm
- D: 166,5 mm
- BG: 400
- Serija: G
- Ohišje: Aluminijeva litina
- Navoj: G 1/2
- Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
- Pretok: 3750 l/min
- pokrov za peresno pero: POM
- tesnilni material: NBR
- finičnost filtra: 5 µm
- Odvod kondenzata: popolnoma avtomatsko
- Območje regulacije max.: 9 barov
- Območje regulacije min.: 1,5 barov
- Največji vhodni tlak: 10 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Najvišja temperatura medija: 70 °C
- Najvišja temperatura okolice: 70 °C