Popis:
Filtr s regulátorem „G“, s polykarbonátovým tělesem, ochranným košem, upevňovacími úchyty, 5 µm, BG 400, G 1/2, PE max. 10 bar, regulační rozsah. 1, 5 - 9 bar, vypouštěcí ventil: VA. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlak, s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.
Charakteristika:
- A: 68,0 mm
- Š: 270,5 mm
- C: 104,0 mm
- D: 166,5 mm
- BG: 400
- Řada: G
- Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
- Závit: G 1/2
- Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
- Průtok: 3750 l/min
- kryt pružiny: POM
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: plně automatický
- Rozsah regulace max.: 9 bar
- Rozsah regulace min.: 1,5 bar
- Vstupní tlak max.: 10 bar
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Max. teplota média: 70 °C
- Maximální teplota okolí: 70 °C