Beskrivelse:
Filterregulator »G«, med polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv, fastgørelsesvinkel, 5 µm, BG 400, G 1/2, PE max. 10 bar, reguleringsområde. 1, 5 - 9 bar, udløsningsventil: VA. Trykonstant, tilbageførbar membrandruckregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugalseparator. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.
Egenskab:
- A: 68,0 mm
- B: 270,5 mm
- C: 104,0 mm
- D: 166,5 mm
- BG: 400
- Serie: G
- Hus: Trykstøbt aluminium
- Gevind: G 1/2
- Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
- Gennemstrømning: 3750 l/min
- fjerhætte: POM
- tætningsmateriale: NBR
- filterfinhed: 5 µm
- Kondensatdræn: fuldautomatisk
- Reguleringsområde maks.: 9 bar
- Reguleringsområde min.: 1,5 bar
- Indgangstryk maks.: 10 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Mediumtemperatur maks.: 70 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 70 °C