Régulateur filtrant « G », boîtier en polycarbonate, 5 µm, BG 400, G 1/2, 1, 5 - 9 bar, VA

Réf.: 116365
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 116365
EAN / GTIN 4047322307918
Réf. fabricant 116365
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur filtrant « G », avec boîtier en polycarbonate, cage de protection, équerre de fixation, 5 µm, BG 400, G 1/2, PE max. 10 bar, plage de régulation. 1, 5 - 9 bar, soupape de décharge: VA. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire, combiné à un séparateur centrifuge. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.

Caractéristique(s):

  • A: 68,0 mm
  • B: 270,5 mm
  • C: 104,0 mm
  • D: 166,5 mm
  • BG: 400
  • Série: G
  • Boîtier: Aluminium moulé sous pression
  • Filetage: G 1/2
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • Débit: 3750 l/min
  • capot à ressort: Plastiques
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: entièrement automatique
  • Plage de régulation max.: 9 bar
  • Plage de régulation min.: 1,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 10 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 70 °C
  • Température ambiante max.: 70 °C