Regulator cu filtru „G”, recipient din policarbonat, 5 µm, BG 400, G 1/2, 1, 5 - 9 bar, VA

Cod articol.: 116365
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 116365
EAN / GTIN 4047322307918
Număr producător 116365
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator cu filtru „G”, cu rezervor din policarbonat, coș de protecție, suport de fixare, 5 µm, BG 400, G 1/2, PE max. 10 bar, interval de reglare. 1, 5 - 9 bar, supapă de evacuare: VA. Regulator de presiune cu membrană, independent de presiunea de alimentare, cu posibilitate de inversare a sensului de acțiune și cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.

Caracteristică:

  • A: 68,0 mm
  • B: 270,5 mm
  • C: 104,0 mm
  • D: 166,5 mm
  • BG: 400
  • Serie: G
  • Carcasă: Aluminiu turnat sub presiune
  • Filet: G1/2
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 3750 l/min
  • capac cu arc: POM
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: complet automat
  • Domeniu de reglare max.: 9 bar
  • Domeniu de reglare min.: 1,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 10 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 70 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 70 °C