5/3-way valve, electropneumatic, »4V« Centre vented, 24 V DC

Nr art.: 116170
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 116170
EAN / GTIN 4047322310963
Numer producenta 116170
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

5/3-way valve, electropneumatic, »4V«, Centre vented, G 3/8, 24 V DC, Operating pressure 1.5 - 8 bar, Temp. -20 °C to 70 °C

Cecha szcz.:

  • BG: 300
  • Symbol: 38
  • Function: 5/3
  • Voltage: 24 V DC
  • Connection: G 3/8
  • Index of protection: IP 65
  • Operation: Centre vented
  • Rate of flow: 950 l/min
  • valve body: Aluminium alloy
  • Min. working pressure: 1.5 bar
  • Max. operating pressure: 8 bar
  • Min. operating pressure: 1.5 bar
  • manual override: resting/probing
  • Ventilation connection: G 1/4
  • flow measurement: atP1 = 8 bar,P2 = 6 bar and pressure dropΔp = 1 bar
  • Electrical connection: Device socket type B according to ISO 4400
  • Maximum temperature range: 70 °C
  • Temperature range min.: -20 °C