5/3-potni ventil elektropnevmatski sredinsko izpuščen, G 3/8, 24 V DC

Št. art.: 116170
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 116170
EAN/GTIN 4047322310963
Številka proizvajalca 116170
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

5/3-potni ventil, elektropnevmatski, »4V«, sredinsko izpuščen, G 3/8, 24 V DC, delovni tlak 1, 5 - 8 bar, temperatura: -20 °C do 70 °C, 950 l/min. 5/3-potni ventili - elektropnevmatski -

Lastnosti:

  • BG: 300
  • Simbol: 38
  • Funkcija: 5/3
  • Napetost: 24 V DC
  • Priključek: G 3/8
  • Stopnja zaščite: IP 65
  • Upravljanje: Center zračen
  • Pretok: 950 l/min
  • ventilski telo: Aluminijeva zlitina
  • Delovni tlak min.: 1,5 barov
  • Delovni tlak maks.: 8 barov
  • Delovni tlak min.: 1,5 barov
  • Ročno pomožno upravljanje: mirovanje/tipanje
  • Priključek za prezračevanje: G 1/4
  • Merjenje pretoka: priP1 = 8 bar,P2 = 6 bar in padcu tlakaΔp = 1 bar
  • Električni priključek: Vtičnica za naprave oblike B po ISO 4400
  • Temperaturno območje max.: 70 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C