Supapă electropneumatică cu 5/3 căi, cu evacuare centrală, G 3/8, 24 V CC

Cod articol.: 116170
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 116170
EAN / GTIN 4047322310963
Număr producător 116170
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă cu 5/3 căi, electro-pneumatică, „4V”, evacuare centrală, G 3/8, 24 V CC, presiune de funcționare 1, 5 - 8 bar, temperatură: -20 °C până la 70 °C, 950 l/min. Supape cu 5/3 căi - electropneumatice -

Caracteristică:

  • BG: 300
  • Simbol: 38
  • Funcţie: 5/3
  • Tensiune: 24 V DC
  • Racord: G3/8
  • Tip de protecţie: IP 65
  • Confirmare: Centrul aerisit
  • Debit: 950 l/min
  • corp de supapă: Aliaj de aluminiu
  • Presiune de lucru min.: 1,5 bar
  • Presiune de funcționare max.: 8 bar
  • Presiune de funcționare min.: 1,5 bar
  • Acționare manuală auxiliară: în repaus/în căutare
  • Racordare aerisire: G1/4
  • Măsurarea debitului: laP1 = 8 bar,P2 = 6 bar și cădere de presiuneΔp = 1 bar
  • Conexiune electrică: Priză pentru aparat, tip B, conform ISO 4400
  • Interval de temperatură max.: 70 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C