Válvula de 5/3 vías, electroneumática, con purga central, G 3/8, 24 V CC

N.º do artigo: 116170
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 116170
EAN/GTIN 4047322310963
Número do fabricante 116170
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de 5/3 vías, electroneumática, «4V», purga central, G 3/8, 24 V CC, presión de servicio 1, 5 - 8 bar, temperatura: -20 °C a 70 °C, 950 l/min. Válvulas de 5/3 vías - electroneumáticas -

Característica:

  • BG: 300
  • Símbolo: 38
  • Función: 5/3
  • Tensión: 24 V CC
  • Conexión: G 3/8
  • Tipo de protección: IP 65
  • Accionamiento: Centro ventilado
  • Caudal: 950 l/min
  • cuerpo de válvula: Aleación de aluminio
  • Presión de trabajo mín.: 1,5 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 8 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 1,5 bar
  • Accionamiento manual auxiliar: en reposo/palpando
  • Conexión de ventilación: G 1/4
  • Medición del valor de caudal: conP1 = 8 bar,P2 = 6 bar y caída de presiónΔp = 1 bar
  • Conexión eléctrica: Enchufe para aparatos tipo B según ISO 4400
  • Rango de temperatura máx.: 70 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C

Descarregamentos e documentos