5/3-cestný ventil elektropneumatický, uprostřed odvzdušněný, G 3/8, 24 V DC

Č. pol.: 116170
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 116170
EAN/GTIN 4047322310963
Číslo výrobcu 116170
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

5/3-cestný ventil, elektropneumatický, „4V“, uprostřed odvzdušněný, G 3/8, 24 V DC, provozní tlak 1, 5 - 8 bar, teplota: -20 °C až 70 °C, 950 l/min. 5/3-cestné ventily - elektropneumatické -

Charakteristika:

  • BG: 300
  • Symbol: 38
  • Funkce: 5/3
  • Napětí: 24 V DC
  • Přípojka: G 3/8
  • Druh krytí: IP 65
  • Aktivace: Odvzdušnění centra
  • Průtok: 950 l/min
  • těleso ventilu: hliníková slitina
  • Pracovní tlak min.: 1,5 bar
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Provozní tlak minimální: 1,5 bar
  • Ruční pomocné ovládání: s aretací/s dotykovou kontrolou
  • Připojení odvětrávání: G 1/4
  • měření průtoku: přiP1 = 8 bar,P2 = 6 bar a poklesu tlakuΔp = 1 bar
  • Elektrické připojení: Zásuvka typu B podle normy ISO 4400
  • Teplotní rozsah max.: 70 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty