5/3-wegventiel elektropneumatisch midden ontlucht, G 3/8, 24 V DC

Artikelnummer: 116170
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 116170
EAN/GTIN 4047322310963
Nummer fabrikant 116170
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

5/3-wegventiel, elektropneumatisch, ”4V”, midden ontlucht, G 3/8, 24 V DC, werkdruk 1, 5 - 8 bar, temperatuur: -20 °C tot 70 °C, 950 l/min. 5/3-wegventielen - elektropneumatisch -

Kenmerk:

  • BG: 300
  • Symbool: 38
  • Functie: 5/3
  • Spanning: 24 V DC
  • Aansluiting: G 3/8
  • Beschermklasse: IP 65
  • Bediening: Centrum ontlucht
  • Debiet: 950 l/min.
  • ventielhuis: Aluminiumlegering
  • Werkdruk min.: 1,5 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 8 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 1,5 bar
  • Handmatige bediening: rustend/tastend
  • Aansluiting ontluchting: G 1/4
  • Doorstroomwaarde meting: bijP1 = 8 bar,P2 = 6 bar en drukvalΔp = 1 bar
  • Elektrische aansluiting: Apparaatstekker vorm B volgens ISO 4400
  • Temperatuurbereik max.: 70 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C

Downloads en documenten

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen