Stopper O-ring »value line«, G 1/8, Hexagonal socket 5 mm

Nr art.: 115523
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Oznaczenie producenta Verschlussstopfen, O-Ring »value line«
Opakowanie luzem
Kolor Srebrna
Ciśnienie robocze maks. 60 bar
Długość L 9,5 mm
Wielkość, Gwint zewnętrzny G1/8
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Maks. zakres temperatury 80 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115523
EAN / GTIN 4047322184618
Numer producenta 115523
Numer L L00970 132044
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Stopper O-ring »value line«, G 1/8, Hexagonal socket 5 mm, Operating pressure max. 60 bar, Operating temperature max. 80 °C

Cecha szcz.:

  • L1: 9.5 mm
  • L2: 6.5 mm
  • Thread: G 1/8
  • sealing material: NBR
  • Internal hexagon: 5 mm
  • Max. operating pressure: 60 bar
  • Max. operating temperature: 80 °C