{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Référence fabricant | Verschlussstopfen, O-Ring »value line« | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | argent | |
| Pression de service max. | 60 bar | |
| Longueur L | 9,5 mm | |
| Réf., filetage extérieur | G1/8 | |
| Type de produit | raccord fileté | |
| Type de raccordement | filetage extérieur | |
| Plage de températures max. | 80 °C | |
| Matériau | laiton |
| Référence article | 115523 | |
| EAN / GTIN | 4047322184618 | |
| Réf. fabricant | 115523 | |
| Article hors catalogue | L00970 132044 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |