{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Denumirea producătorului | Verschlussstopfen, O-Ring »value line« | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | argintiu | |
| Presiune de funcționare max. | 60 bar | |
| Lungime L | 9,5 mm | |
| Dimensiuni, Filet exterior | G1/8 | |
| Tip produs | Niplu | |
| Tipul conexiunii | Filet exterior | |
| Interval de temperatură max. | 80 °C | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 115523 | |
| EAN / GTIN | 4047322184618 | |
| Număr producător | 115523 | |
| L-Număr | L00970 132044 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |