Uzavírací zátka, O-kroužek „value line“, G 1/8, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 115523
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Označení výrobce Verschlussstopfen, O-Ring »value line«
Obal volné
Barva Stříbrná
Provozní tlak max 60 bar
Délka L 9,5 mm
Velikost, Vnější závit G1/8
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot max. 80 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115523
EAN / GTIN 4047322184618
Číslo výrobce 115523
L-číslo L00970 132044
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací zátka O-kroužek „value line“, G 1/8, vnitřní šestihranný 5, 0 mm, provozní tlak max. 60 bar, provozní teplota max. 80 °C, mosaz ponikrovaná. Pro vzduch, vodu, páru, olej atd.

Charakteristika:

  • L1: 9,5 mm
  • L2: 6,5 mm
  • Závit: G 1/8
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vnitřní šestihranný: 5 mm
  • Provozní tlak max: 60 bar
  • Provozní teplota max.: 80 °C

Ke stažení & dokumenty