{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| Herstellerbezeichnung | Verschlussstopfen, O-Ring »value line« | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | silber | |
| Betriebsdruck max. | 60 bar | |
| Länge L | 9,5 mm | |
| Größe, Außen-Gewinde | G1/8 | |
| Produktart | Nippel | |
| Art Anschluss | Außen-Gewinde | |
| Temperaturbereich max. | 80 °C | |
| Material | Messing |
| Artikelnummer | 115523 | |
| EAN / GTIN | 4047322184618 | |
| Herstellernummer | 115523 | |
| L-Nummer | L00970 132044 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |