Tapón de cierre, junta tórica «value line», G 1/8, latón niquelado

Número de artículo: 115523
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, plateado Gris plata
Denominación del fabricante Verschlussstopfen, O-Ring »value line«
Embalaje sueltos
Color plateado
Presión de funcionamiento máx. 60 bar
Longitud L 9,5 mm
Tamaño, Rosca exterior G1/8
Tipo de producto Entrerrosca
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura máx. 80 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 115523
EAN / GTIN 4047322184618
Número del fabricante 115523
Número L L00970 132044
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tapón de cierre con junta tórica «value line», G 1/8, hexágono interior 5, 0 mm, presión de servicio máx. 60 bar, temperatura de servicio máx. 80 °C, latón niquelado. Para aire, agua, vapor, aceite, etc.

Característica:

  • L1: 9,5 mm
  • L2: 6,5 mm
  • Rosca: G 1/8
  • material de sellado: NBR
  • Hexágono interior: 5 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 60 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C