Worm thread - hose clamp »blow line«, Chrome steel, 16.0 - 25.0

Nr art.: 115446
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces zaciskania śruby
Do min. średnicy zewnętrznej węża 16 mm
Do maks. średnicy zewnętrznej węża 25 mm
Szerokość obejmy 9 mm
Ochrona antykorozyjna tak
Rodzaj produktu Schlauchklemme

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115446
EAN / GTIN 4047322176194
Numer producenta 115446
Numer L L00970 579
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Worm thread - hose clamp »blow line«, Chrome steel (W2), Belt width 9.0 mm, Clamping range 16.0 - 25.0 mm

Cecha szcz.:

  • Material: Chrome steel (W 2)
  • Blade width: 9.0 mm
  • Max. clamping range: 25.0 mm
  • Min. clamping range: 16.0 mm
  • hexagon screws: Galvanised steel, chrome III coated, SW 7