Collier de serrage pour tuyau flexible à vis sans fin « blow line », (W2), 16 - 25 mm, 9 mm

Réf.: 115446
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Blocage vis
Pour diamètre extérieur de tuyau min. 16 mm
Pour diamètre extérieur de tuyau max. 25 mm
Largeur collier 9 mm
Protection anti-corrosion oui
Type de produit Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 115446
EAN / GTIN 4047322176194
Réf. fabricant 115446
Article hors catalogue L00970 579
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à vis sans fin « blow line », acier chromé (W2), largeur de bande 9, 0 mm, plage de serrage 16, 0 - 25, 0 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier chromé (W 2)
  • Largeur de lame: 9,0 mm
  • Plage de serrage max.: 25,0 mm
  • Plage de serrage min.: 16,0 mm
  • Vis à tête hexagonale: acier galvanisé, revêtement chrome III, SW 7