Abrazadera para manguera helicoidal «blow line», (W2), 16 - 25 mm, 9 mm

N.º do artigo: 115446
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Processo de fixação parafusos
Para diâmetro exterior mín. da mangueira 16 mm
Para diâmetro exterior máx. da mangueira 25 mm
Largura da braçadeira 9 mm
Proteção contra corrosão sim
Tipo de produto Schlauchklemme

Identificação e classificação

Número do artigo 115446
EAN/GTIN 4047322176194
Número do fabricante 115446
Número L L00970 579
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera para manguera con rosca helicoidal «blow line», acero cromado (W2), ancho de banda 9,0 mm, rango de sujeción 16,0 - 25,0 mm.

Característica:

  • Material: Acero cromado (W 2)
  • Anchura de cinta: 9,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 25,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 16,0 mm
  • Tornillos hexagonales: Acero galvanizado, recubierto con cromo III, SW 7

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a