Clemă pentru furtun cu filet elicoidal „blow line”, (W2), 16 - 25 mm, 9 mm

Cod articol.: 115446
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Proces prindere şuruburi
Pentru diametrul exterior al furtunului min. 16 mm
Pentru diametrul exterior al furtunului max. 25 mm
Lățime clemă 9 mm
Protecţie anticorozivă da
Tip produs Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 115446
EAN / GTIN 4047322176194
Număr producător 115446
L-Număr L00970 579
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu filet elicoidal „blow line”, oțel cromat (W2), lățime bandă 9,0 mm, interval de strângere 16,0 - 25,0 mm.

Caracteristică:

  • Material: Oțel cromat (W 2)
  • Lăţimea benzii: 9,0 mm
  • Interval de prindere max.: 25,0 mm
  • Interval de prindere min.: 16,0 mm
  • Șuruburi hexagonale: oțel zincat, acoperit cu crom III, SW 7