Abrazadera para manguera helicoidal «blow line», (W2), 16 - 25 mm, 9 mm

Número de artículo: 115446
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de apriete tornillos
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 16 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 25 mm
Anchura de la abrazadera 9 mm
Protección contra la corrosión sí
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 115446
EAN / GTIN 4047322176194
Número del fabricante 115446
Número L L00970 579
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera para manguera con rosca helicoidal «blow line», acero cromado (W2), ancho de banda 9,0 mm, rango de sujeción 16,0 - 25,0 mm.

Característica:

  • Material: Acero cromado (W 2)
  • Anchura de cinta: 9,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 25,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 16,0 mm
  • Tornillos hexagonales: Acero galvanizado, recubierto con cromo III, SW 7