Snegleskrueslangeklemme »blow line«, (W2), 16 - 25 mm, 9 mm

Art.-nr.: 115446
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 115446
EAN/GTIN 4047322176194
Producentnummer 115446
L-nummer L00970 579
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Snegleskrueslangeklemme »blow line«, kromstål (W2), båndbredde 9, 0 mm, spændebredde 16, 0 - 25, 0 mm.

Egenskab:

  • Materiale: Kromstål (W 2)
  • Båndbredde: 9,0 mm
  • Spændeområde maks.: 25,0 mm
  • Spændeområde min.: 16,0 mm
  • Sekskantskruer: galvaniseret stål, krom III-belagt, SW 7