{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 10 bar | |
| Oznaczenie producenta | Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro« | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Materiał dyszy | metal | |
| Materiał obudowy | aluminium; metal | |
| Możliwość użycia do | sprężone powietrze | |
| Materiał przyłącza | metal | |
| Średnica wewnętrzna węża | 9 mm | |
| Rodzaj produktu | Pistolet wydmuchowy | |
| Ciśnienie robocze maks. | 10 bar | |
| Typ połączenia | Połączenie przewodu elastycznego |
| Numer artykułu | 114465 | |
| EAN / GTIN | 4047322205849 | |
| Numer producenta | 114465 | |
| Numer L | L00970 131103 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |