• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«, Tülle LW 9

Codice art.: 114465
Prezzo per 1 Stück
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Stück (IVA inclusa)
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
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Arbeitsdruck max. 10 bar
Herstellerbezeichnung Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Material Düse Metall
Material Gehäuse Aluminium; Metall
geeignet für Druckluft
Material Anschluss Metall
Durchmesser Schlauch innen 9 mm
Produktart Blaspistole
Betriebsdruck max. 10 bar
Art Anschluss Schlauchanschluss

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114465
EAN / GTIN 4047322205849
Codice del produttore 114465
Numero-L L00970 131103
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descripción:

Sopladora de alto rendimiento «Typhoon pro», aluminio cromado, PN máx. 10 bar, boquilla LW 9. Pistola de aire de alto rendimiento, ergonómica y regulable sin escalonamientos, fabricada íntegramente en metal y con una potencia de soplado extraordinariamente elevada. En comparación con las pistolas estándar convencionales, la «Typhoon pro» tiene una potencia de soplado aproximadamente tres veces mayor y, incluso a plena presión, se maneja con facilidad y seguridad. Resistente a productos químicos y disolventes químicos, fácil de limpiar gracias a su superficie cromada.

Característica:

  • Boquilla: 1/2″ - 27 UNS latón cromado
  • Material: Aluminio cromado
  • Palanca de mano: Zinc fundido a presión
  • Tipo de conexión: Tubo flexible LW 9
  • Rosca de conexión: G 1/4
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar