Vysoce výkonná Ofukovací pistole „Typhoon pro“, tryska LW 9

Artiklové číslo: 114465
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Pracovní tlak maximální 10 bar
Označení výrobce Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Materiál tryska kov
Materiál pouzdra hliník; kov
Vhodné pro stlačený vzduch
Materiál připojení kov
Průměr hadice vnitřní 9 mm
Druh produktu Vyfukovací pistole
Provozní tlak max 10 bar
Typ připojení hadicová přípojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114465
EAN / GTIN 4047322205849
Číslo výrobce 114465
L-číslo L00970 131103
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná foukací pistole „Typhoon pro“, chromovaný hliník, PN max. 10 bar, tryska LW 9. Plynule nastavitelná a ergonomicky vynikající vysokovýkonná foukací pistole v celokovovém provedení s mimořádně silným výkonem. Oproti běžným standardním pistolím má „Typhoon pro“ přibližně trojnásobný výkon a i při plném tlaku se drží lehce a bezpečně v ruce. Odolný vůči chemikáliím a chemickým rozpouštědlům, díky chromované povrchové úpravě snadno se čistí!

Charakteristika:

  • Tryska: 1/2″ - 27 UNS mosaz chromovaná
  • Materiál: Hliník chromovaný
  • Ruční páka: Tlakově litý zinek
  • Typ přípojky: Průchodka LW 9
  • Připojovací závit: G 1/4
  • Provozní tlak max: 10 bar